Referenties
SKF:60X90X8 HMSA10 V
Rubix:04083514
Fabrikant:507224
EAN:7316572546505

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 60X90X8 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51,4 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,97 excl. BTW
/ stuk
€ 25,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
