Referenties
SKF:35X60X10 HMS5 RG
Rubix:04083322
Fabrikant:513136
EAN:7316572253762

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 35X60X10 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,9 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
