Referenties
SKF:20X35X6 HMS5 V
Rubix:04081329
Fabrikant:517681
EAN:7316572542712

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 20X35X6 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,6 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,39 excl. BTW
/ stuk
€ 7,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
