Referenties
SKF:50X90X10 HMS5 V
Rubix:04082316
Fabrikant:509788
EAN:7316572546413

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 50X90X10 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62,9 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,97 excl. BTW
/ stuk
€ 25,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
