OLIEKEERRING 150X180X12 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67108665
Rubix:04110544
Fabrikant:67108665
OLIEKEERRING 150X180X12 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 150X180X12 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht147 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
19,93 excl. BTW
/ stuk
24,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen