Referenties
SKF:G 40X52X5
Rubix:03050913
Fabrikant:6580
EAN:7316570128079

Productdetails : SKF G 40X52X5 OLIEKEERRING
Radiale asafdichtingsring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 7,6 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 269,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
