OLIEKEERRING 10X25X7 AS

Asafdichting (W A S NBR 70 ZWART FNGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018610
Rubix:04010085
Fabrikant:67018610
OLIEKEERRING 10X25X7 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 10X25X7 AS


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 1,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden