Referenties
SKF:35082
Rubix:04085813
Fabrikant:513000
EAN:0085311032476


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 126,97 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 35082
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145,1 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 126,97 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,81 excl. BTW
/ stuk
€ 42,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen