OLIEKEERRING 120X150X15 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018372
Rubix:04110327
Fabrikant:67018372
OLIEKEERRING 120X150X15 C

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 120X150X15 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht198 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 25,90 excl. BTW
/ stuk
€ 31,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen