Referenties
SKF:150X180X15 HMSA10 RG
Rubix:04085481
Fabrikant:520340
EAN:7316572035382

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 150X180X15 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170,3 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,69 excl. BTW
/ stuk
€ 22,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
