Referenties
SKF:14262
Rubix:04080472
Fabrikant:520738
EAN:0085311014083


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,53 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 14262
Asafdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,8 g |
| Binnendiameter | 36,53 mm |
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,57 excl. BTW
/ stuk
€ 11,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen