V-RING 80 A/FPM60 (VITON)

V-ring (V) 80 A - gevulkaniseerd in vorm (FORM)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67037260
Rubix:04060784
Fabrikant:67037260
V-RING 80 A/FPM60 (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter72 mm
Buitendiameter84 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 80 A/FPM60 (VITON)


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht17 g
Binnendiameter72 mm
Buitendiameter84 mm
Breedte11 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringniet van toepassing
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879090
€ 17,02 excl. BTW
/ stuk
€ 20,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden