Referenties
SKF:30X40X7 CRW1 R
Rubix:04081435
Fabrikant:514511
EAN:0085311010092

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 30X40X7 CRW1 R
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,8 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,62 excl. BTW
/ stuk
€ 10,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
