Referenties
SKF:38X58X8 CRW1 V
Rubix:04081564
Fabrikant:512487
EAN:0085311014427

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 38X58X8 CRW1 V
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,1 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,88 excl. BTW
/ stuk
€ 22,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
