Referenties
SKF:19240
Rubix:04080533
Fabrikant:518070
EAN:0085311021289


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,23 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,22 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 19240
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,4 g |
| Binnendiameter | 49,23 mm |
| Buitendiameter | 68,22 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | vmq |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,85 excl. BTW
/ stuk
€ 15,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen