Referenties
SKF:16254
Rubix:04080511
Fabrikant:519516
EAN:0085311016933


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,28 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,55 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 16254
Asafdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36,2 g |
| Binnendiameter | 41,28 mm |
| Buitendiameter | 63,55 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | dubbele metalen ankerafdichting met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,21 excl. BTW
/ stuk
€ 19,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen