Referenties
SKF:15X40X10 HMS5 RG
Rubix:04083111
Fabrikant:520363
EAN:7316572548998

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 15X40X10 HMS5 RG
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,9 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
