Referenties
SKF:30X47X7 HMSA10 V
Rubix:04083255
Fabrikant:514450
EAN:7316572032756

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 30X47X7 HMSA10 V
Asafdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,3 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden