ASCO REEDCONTACT + STEKKER 0.3M M8 P494A0021500A00
Magnetische Positiedetector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Asco:P494A0021500A00
Rubix:05153092
Fabrikant:P494A0021500A00
EAN:3661475118316

Documenten
Productdetails : ASCO REEDCONTACT + STEKKER 0.3M M8 P494A0021500A00
Een permanente magneet (M) die op de zuiger van de luchtcilinder is gemonteerd, activeert de reedschakelaar van de contactloze magnetische positiedetector die aan de buitenkant van de niet-magnetische cilinderstang is bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magnetische positiedetector |
| Materiaal | polyamide (behuizing); polyurethaan (kabel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,13 excl. BTW
/ stuk
€ 64,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen