FESTO KORTE ZWAAIHEFBOOM ASK-02 5835

ASK korte tuimelhendel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ASK-02
Rubix:05101018
Fabrikant:5835
EAN:4052568000974
FESTO KORTE ZWAAIHEFBOOM ASK-02 5835
Technische samenvatting
Typekorte pivot hefboom
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KORTE ZWAAIHEFBOOM ASK-02 5835


korte zwenkhendel ASK-02 Voor zwenkhendelventielen. Aandrijfkracht=7 N, Productgewicht=30 g, Materiaalinformatie, schakelaarbevestiging=(* Gesmeed aluminiumlegering, * Staal)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekorte pivot hefboom
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,18 excl. BTW
/ stuk
37,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen