FESTO VERTICALE DRUKAFSLUITPLAAT VABF-S1-2-L1D1-C 555790
VABF Functioneel element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S1-2-L1D1-C
Rubix:05127776
Fabrikant:555790
EAN:4052568200114

Documenten
Productdetails : FESTO VERTICALE DRUKAFSLUITPLAAT VABF-S1-2-L1D1-C 555790
verticale druktoevoerplaat VABF-S1-2-L1D1-C breedte = 54 mm, gebaseerd op de norm = ISO 5599-1, bevestigingspositie = willekeurig, pneumatische verticale stapeling = alternatieve druktoevoer voor 1, werkdruk = -0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,56 excl. BTW
/ stuk
€ 144,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen