FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-6-M1-L 1361867
Aansluitprofiel VABM-C8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-6-M1-L
Rubix:05110548
Fabrikant:1361867
EAN:4052568230968

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-6-M1-L 1361867
Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-6-M1-L Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=6, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm
Terminal strip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 717,25 g |
| Type | verbindingsstang voor vofb, vuvb-12 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,13 excl. BTW
/ stuk
€ 319,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen