Referenties
SMC:R3200-F01-Q
Rubix:05288528

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASR530F-02-10S
De ASP-serie is een serie stroombegrenzers met een geïntegreerde cross-over stuurventiel. Met deze combinatie kan het toerental van de cilinder worden geregeld en kunnen tijdelijke tussenstops worden gemaakt. Alle messing onderdelen in de ASP-serie zijn standaard vernikkeld en de serie biedt 360 graden buismontagevrijheid.
•Port Size: 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Model: ASR (Pressure Valve)
Size: 5 (3/8 Standard)
Port Size: 02 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: 10 (ø10mm)
Option: Variable set pressure type (0.1 to 0.3 MPa)
Lock Nut: Standard (Hexagon)
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Model: ASR (Pressure Valve)
Size: 5 (3/8 Standard)
Port Size: 02 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: 10 (ø10mm)
Option: Variable set pressure type (0.1 to 0.3 MPa)
Lock Nut: Standard (Hexagon)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/4' mannelijk |
| Type | klep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,79 excl. BTW
/ stuk
€ 37,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen