SMC SMOORVENTIEL AS2052F-08A

Stroomregelklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2052F-08A
Rubix:A0148537
Fabrikant:AS2052F-08A
SMC SMOORVENTIEL AS2052F-08A

Technische samenvatting

Type koppelingsnelkoppelingen (one-touch), type push-lock
Typeinstelbaar doorstroomregelventiel (drossel) met omgekeerde 'free flow'
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2052F-08A


Het gebruik van SMC debietregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze debietregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze debietregelingen ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 205 (1/4 Standard)
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)

Sterke punten

-In-line, compact, éénknopsfittingen
Maximale werkdruk: 1 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsnelkoppelingen (one-touch), type push-lock
Typeinstelbaar doorstroomregelventiel (drossel) met omgekeerde 'free flow'
Materiaalonderdelen van messing, chemisch vernikkeld (zonder elektrolyse)
Debiet55200 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 11,75 excl. BTW
/ stuk
€ 14,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen