Referenties
INA:WS89418
Rubix:03119810
Fabrikant:0001886970000
EAN:4054365564024

Productdetails : INA WS 89418 ASRING
Aspositioneerplaat, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 3610 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.093,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.323,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
