Referenties
ABA:3081001
Rubix:27200275
Fabrikant:8190026009
EAN:7391458839551

Productdetails : ABA SLANGKLEM ASSORTIMENT 244 C
Doosinhoud:
244 stuks pennenrek met ABA slangklemmen compleet met 1 slangklemschroevendraaier:
Nova 9 mm
Original 12 mm
MINI 9 mm
244 stuks pennenrek met ABA slangklemmen compleet met 1 slangklemschroevendraaier.
244 stuks pennenrek met ABA slangklemmen compleet met 1 slangklemschroevendraaier:
Nova 9 mm
- 8 - 14 = 12 stuks
- 11 - 17 = 12 stuks
- 13 - 20 = 12 stuks
Original 12 mm
- 15 - 24 = 24 stuks
- 19 - 28 = 12 stuks
- 22 - 32 = 12 stuks
- 26 - 38 = 12 stuks
- 32 - 44 = 12 stuks
- 38 - 50 = 12 stuks
- 44 - 56 = 12 stuks
- 50 - 65 = 12 stuks
MINI 9 mm
- 8 = 10 stuks
- 9 = 10 stuks
- 10 = 10 stuks
- 11 = 10 stuks
- 12 = 10 stuks
- 13 = 10 stuks
- 14 = 10 stuks
- 15 = 10 stuks
- 16 = 10 stuks
- 17 = 10 stuks
244 stuks pennenrek met ABA slangklemmen compleet met 1 slangklemschroevendraaier.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | slangklem |
| Klembereik, minimaal | 8 mm |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Klembereik, maximaal | 65 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,06 excl. BTW
/ stuk
€ 452,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
