Referenties
Norma:1366705120
Rubix:A0476361
EAN:4043171097017

Technische samenvatting
| Type | norma slangklem torro 110-130/12 w5 |
|---|---|
| Klemdiameter | 130 mm |
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 110-130/12 W5
Norma slangklem torro 110-130/12 w5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Type | norma slangklem torro 110-130/12 w5 |
| Klemdiameter | 130 mm |
| Klembereik, minimaal | 110 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 130 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,47 excl. BTW
/ stuk
€ 12,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen