METABO SCHUURBLADEN 93X230MM ASSORTI GEGEPERF. (PK=10ST)
Assortimenten schuurbladen voor hout en metaal, serie "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624490000
Rubix:A0218032
Fabrikant:624490000
EAN:4007430411143

Productdetails : METABO SCHUURBLADEN 93X230MM ASSORTI GEGEPERF. (PK=10ST)
Assortiment (elk 2x P 40, P 80, P 120, P 180 en P 240)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 93 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Toepassing | voor hout en metaal (h+m) |
| Type | geperforeerde schuurbladen (om te spannen), assortiment |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,55 excl. BTW
/ pak
€ 6,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen