NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P320

T489 - Standaard Vellen

Zie technische informatie
Referenties
Norton:63642532995
Rubix:23070474
NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P320
Technische samenvatting
Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel320
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P320


Norton biedt een breed assortiment papier, doek en watervaste vellen voor gebruik bij alle veel voorkomende industriële toepassingen.
Sheets - Norton T489 - 230x280mm Gr320

Sterke punten

Extremely sharp Silicon carbide grain for hard and tough surfaces
Flexible backing for improved conformability to workpiece
For use on lacquer, paint, metal, glass, stone, marble & plastic
Waterproof paper backing for wet and dry sanding

Toepassingen

Finishing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel320
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,74 excl. BTW
/ stuk
0,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden