SPARTEX CIRCLIPS DIN 472 ASSORTIMENT - 860580

Assortimentsdoos met Circlips binnenborgringen, behandeld ruw staal

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:860580
Rubix:09850032
EAN:3660338154225
SPARTEX CIRCLIPS DIN 472 ASSORTIMENT - 860580
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SPARTEX CIRCLIPS DIN 472 ASSORTIMENT - 860580


Norm: DIN 472

Samenstelling:
- 800 Circlips -binnenborgringen van gehard ruw gepolijst staal, Ø 15, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 42, 47, 52, 62 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeruw staal
Aantal elementen800
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
212,81 excl. BTW
/ stuk
257,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden