SPARTEX 6K-BOUTEN SLUITRINGEN MOEREN VERZINKT STAAL -855187

Assortimentsdoos met zeskantbouten, sluitringen en moeren, verzinkt staal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:855187
Rubix:09850014
EAN:3660338106484
SPARTEX 6K-BOUTEN SLUITRINGEN MOEREN VERZINKT STAAL -855187

Technische samenvatting

Typeverzinkt staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX 6K-BOUTEN SLUITRINGEN MOEREN VERZINKT STAAL -855187


Norm: DIN 933

Samenstelling:

Norm: DIB933
- 210 zeskantmoeren, volledige schroefdraad, klasse8.8, wit verzinkt, , M 5x20*, 6x30*, 8x40*, 10x50, 12x50, 16x50*
*Zir ook ISO4017

Norm: NF E 25-514
- 395 geponste platte sluitringen, middelgroot, klasse A 160HV, wit verzinkt, M 5, 6, 8, 10, 12, 16
Norm: DIN 934
- 395 zeskant moeren, klasse 8, wit verzinkt M 5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
*In overeenstemming met ISO 4032

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverzinkt staal
Aantal elementen1000
€ 138,03 excl. BTW
/ stuk
€ 167,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen