SPARTEX MOEREN + SLUITRINGEN ELVZ ASSORT- 855175 (ST=2000ST)
Assortimentsdoos met stalen moeren en ringen verzinkt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:855175
Rubix:09850020
EAN:3660338106422

Documenten
Productdetails : SPARTEX MOEREN + SLUITRINGEN ELVZ ASSORT- 855175 (ST=2000ST)
Samenstelling:
Norm: DIN 934
- 710 zeskant schroeven, klasse 8, wit verzinkt M5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
*Zie ook ISO 4032
Norm: NF E 25-514
- 1290 geponste platte sluitringen, middelgroot, klasse A 160HV, wit verzinkt, M 5, 6, 8, 10, 12, 16
Norm: DIN 934
- 710 zeskant schroeven, klasse 8, wit verzinkt M5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
*Zie ook ISO 4032
Norm: NF E 25-514
- 1290 geponste platte sluitringen, middelgroot, klasse A 160HV, wit verzinkt, M 5, 6, 8, 10, 12, 16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verzinkt staal |
| Aantal elementen | 2000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,97 excl. BTW
/ stuk
€ 187,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen