FISCHER DUOSEAL PLUG/SCHR 6X38S PH TA A2 KNV 557731 (BL=4ST)
Plug DuoSeal Set
Zie technische informatieReferenties
Fischer:557731
Rubix:A0188897
Fabrikant:DuoSeal 6 x 38 S A2 K (4)
EAN:4048962402759

Productdetails : FISCHER DUOSEAL PLUG/SCHR 6X38S PH TA A2 KNV 557731 (BL=4ST)
De afdichtende plug voor natte ruimtes.
• Perfect afdichten van het boorgat zonder kit• Getest op waterdichtheid tot de waterinwerkingsklasse W3-I volgens afdichtingsnormen DIN 18534 en ETAG 022. Voor de Duitse markt wordt aanbevolen de DuoSeal slechts tot waterinwerkingsklasse W1-I te gebruiken, aangezien onvoorziene doorvoeringen vanaf W2-I volgens DIN 18534 momenteel nog niet zijn voorzien• Snelle en eenvoudige montage door het licht inslaan van de plug• Universeel inzetbaar in alle bouwstoffen• Hoge belastingswaarden dankzij de 2K-materiaalcomponentenDe fischer DuoSeal is een 2-componenten plug die het boorgat zonder kit in alle natte ruimtes volledig afdicht. De kunststofplug is samen met de in het set meegeleverde schroef onafhankelijk getest door het Prüfungs- und Zertifizierungsinstitut der Säure Fliesner Vereinigung e. V. De waterdichtheid is, aansluitend op ETAG 022 en DIN 18534, bevestigd tot waterinwerkingsklasse W3-I. Rekening houdend met de nationaal en internationaal geldende afdichtingsnormen voor natte ruimtes is de DuoSeal in combinatie met de bijgevoegde schroef geschikt voor toepassingen in commerciële, private en openbare natte ruimtes die vaak worden blootgesteld aan opspattend water en tijdelijk opstuwing van water. Houd steeds rekening met de algemeen nationaal geldende regels betreffende de toepasbaarheid van pluggen in natte ruimtes. Voor de Duitse markt wordt aanbevolen de DuoSeal slechts tot waterinwerkingsklasse W1-I te gebruiken, aangezien onvoorziene doorvoeringen vanaf W2-I volgens DIN 18534 momenteel nog niet zijn voorzien.Functie:• De DuoSeal is alleen geschikt voor toepassing op tegels en kan alleen als voorzetmontage worden gemonteerd. Voor het maken van het boorgat moet een geschikte diamant- of tegelboor worden gebruikt• De DuoSeal kan met enkele hamerslagen tegels vriendelijk worden gemonteerd. De schachtrand voorkomt dat de plug te diep wordt ingebracht en dicht het boorgat bovendien af• De rode component van hoogwaardig nylon activeert, afhankelijk van het bouwmateriaal, automatisch het optimale functioneringsprincipe (spreiden, klappen, knopen) voor de beste houvast• De zachte, grijze component wordt door het indraaien van de schroef tegen de boorgatwand gedrukt en sluit het boorgat volledig af• De groeven in de plugschacht compenseren onregelmatigheden in het boorgat om de afdichtingsfunctie te waarborgen
Sterke punten
• De DuoSeal sluit boorgaten in tegels volledig af zonder extra afdichtingsmiddel en voorkomt daardoor bouwschade door vocht in het bouwmateriaal• De DuoSeal is uitstekend geschikt voor betegelde oppervlakken die vaak worden blootgesteld aan opspattend water en tijdelijk opstuwing van water• De universele plug kan met weinig krachtinspanning voorzichtig in tegels worden gemonteerd• Zijn rode component zorgt voor veilige verankering in alle bouwmaterialen. Daarmee bereikt de DuoSeal dezelfde belastingswaarden als conventionele kunststofpluggen• De meegeleverde schroef van roestvast staal is uitstekend geschikt voor de natte ruimte en voorkomt roestvorming• De zachte kunststofrand aan de plugschacht sluit het boorgat perfect af en past zich aan de vorm van het bevestigingsdeel aan
Toepassingen
• Badkamers• Keukens• Wellnessruimtes• Zwembaden• Sportaccommodaties• Wasruimtes• Badaccessoires• Armaturen• Douchecabines• Spiegels• Rekken• Föhnhouders• Keukenaccessoires• Slanghouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | duoseal |
| Aantal elementen | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,67 excl. BTW
/ blister
€ 8,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





