Referenties
Fischer:044630
Rubix:09061690
Fabrikant:EHS M 6 x 25/30 Plus
EAN:4006209446300

Productdetails : FISCHER INSLAGDOORN EAW H 6 PLUS - 44630
Handmatig inslaggereedschap met handslagbescherming voor de montage van fischer inslagankers EA II.
• Het inslaggereedschap EHS Plus beschermt de hand van de arbeiders bij de installatie van inslagankers. Handmatig inslaggereedschap van metaal met ergonomische kunststofgreep en handslagbescherming voor de snelle en veilige montage van fischer inslagankers EA II.
Sterke punten
• Handinslaggereedschap voor het veilige en volgens de goedkeuring correcte installeren van EA II inslagankers
• De handslagbescherming dient ter bescherming tegen verwondingen van de hand bij het inslaan van het anker
• Het geometrisch perfect op de fischer inslagankers afgestemde inslaggereedschap zorgt voor de veilige spreiding van de spreidpen en zorgt daarmee voor veilige houvast van het inslaganker in het boorgat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 210x85x85 mm |
| Gewicht verpakking | 491 g |
| Type | ehs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,88 excl. BTW
/ stuk
€ 40,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen