Referenties
Fischer:044633
Rubix:0999001640
Fabrikant:EHS M10 x 40 Plus
EAN:4006209446331

Productdetails : FISCHER INSLAGDOORN EAW H 10 PLUS - 44633
Handmatig inslaggereedschap met handslagbescherming voor de montage van fischer inslagankers EA II.
• Het inslaggereedschap EHS Plus beschermt de hand van de arbeiders bij de installatie van inslagankers. Handmatig inslaggereedschap van metaal met ergonomische kunststofgreep en handslagbescherming voor de snelle en veilige montage van fischer inslagankers EA II.
Sterke punten
• Handinslaggereedschap voor het veilige en volgens de goedkeuring correcte installeren van EA II inslagankers
• De handslagbescherming dient ter bescherming tegen verwondingen van de hand bij het inslaan van het anker
• Het geometrisch perfect op de fischer inslagankers afgestemde inslaggereedschap zorgt voor de veilige spreiding van de spreidpen en zorgt daarmee voor veilige houvast van het inslaganker in het boorgat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 506 g |
| Type | ehs |
| 85 mm | |
| 192 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,54 excl. BTW
/ stuk
€ 51,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen