SPARTEX SPLITPEN ELVZ. ASSORTIMENT 2500 - 860574
Assortimentsdoos met splitpennen, verzink staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:860574
Rubix:09850048
EAN:3660338154195

Documenten
Productdetails : SPARTEX SPLITPEN ELVZ. ASSORTIMENT 2500 - 860574
Norm NF E27-487/ DIN 94/ ISO 1234
Samenstelling:
-2500 gespleten sluitstiften met oog, type V, wit verzinkt staal 1x20 - 1,2x25 - 1,6x25 - 2x32 - 2,5x32 - 3,2x40 - 4x40 - 5x63 - 6,3x80 - 8x80 - 10x100
Samenstelling:
-2500 gespleten sluitstiften met oog, type V, wit verzinkt staal 1x20 - 1,2x25 - 1,6x25 - 2x32 - 2,5x32 - 3,2x40 - 4x40 - 5x63 - 6,3x80 - 8x80 - 10x100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verzinkt staal |
| Aantal elementen | 2500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,25 excl. BTW
/ stuk
€ 178,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden