FISCHER SCHROEVENSET L-BOXX 105 POWERFAST II
L-BOXX 102 PowerFast II - Promo
Zie technische informatieReferenties
Fischer:PROMO25 POWERFAST II L-BOXX 102
Rubix:A0956085
Fabrikant:558739
EAN:4048962414622

Productdetails : FISCHER SCHROEVENSET L-BOXX 105 POWERFAST II
Bemachtig nu de praktische L-BOXX - gevuld met PowerFast II-schroeven in de gangbare afmetingen en een ProfiBit-set. De fischer PowerFast II is een galvanisch verzinkte, blauw gepassiveerde schroef met vol- of deelschroefdraad en binnensteropname. De verzonken kop maakt een vlakke montage in het hout mogelijk. De uitvoering met deelschroefdraad maakt het stevig tegen elkaar trekken van houtcomponenten mogelijk. De schroef is geschikt voor bevestigingen van dragende onderdelen in gecoat hout, hardhout, zachthout en houtverbindingen.
De spaanplaatschroef voor een snelle en flexibele verwerking.
Sterke punten
• De schroefgeometrie van de PowerFast II zorgt voor een snelle, comfortabele en flexibele montage• De spaanplaatschroef vertoont duidelijk verminderd scheurgedrag vergeleken met gangbare schroeven• De PowerFast II met hoogpresterende wascoating vermindert het inschroefmoment en maakt probleemloos randnahe bevestiging mogelijk• De galvanische verzinking, blauw gepassiveerd, bevat geen Chrom VI-onderdelen en is daarmee zeer milieuvriendelijk
Toepassingen
• Voor gebruik in dragende houtconstructies, voor het verbinden van onderdelen uit massief hout, gelamineerd hout, houtwerkplaatmaterialen, etc.• Voor verbindingen van metalen onderdelen op hout, zoals metalen beslag, hoeken, balkschoenen en andere metalen en houtverbindingen• Voor toepassingen met geteste belastingen in fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | assortimentsbox schroeven binnenster tx |
| Aantal elementen | 1801 |
| Afwerking | staal |
| Behuizingsmateriaal | kunststof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes






