Referenties
Fischer:044631
Rubix:09061691
Fabrikant:EHS M 8 x 25/30 Plus
EAN:4006209446317

Productdetails : FISCHER INSLAGDOORN EAW H 8 X 30 - 44631
Handmatig inslaggereedschap met handslagbescherming voor de montage van fischer inslagankers EA II.
• Het inslaggereedschap EHS Plus beschermt de hand van de arbeiders bij de installatie van inslagankersHandmatig inslaggereedschap van metaal met ergonomische kunststofgreep en handslagbescherming voor de snelle en veilige montage van fischer inslagankers EA II.
Sterke punten
• Handinslaggereedschap voor het veilige en volgens de goedkeuring correcte installeren van EA II inslagankers
• De handslagbescherming dient ter bescherming tegen verwondingen van de hand bij het inslaan van het anker
• Het geometrisch perfect op de fischer inslagankers afgestemde inslaggereedschap zorgt voor de veilige spreiding van de spreidpen en zorgt daarmee voor veilige houvast van het inslaganker in het boorgat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190x85x85 mm |
| Gewicht verpakking | 501 g |
| Type | ehs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,84 excl. BTW
/ stuk
€ 45,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen