Referenties
Festo:EAMB-24-6-15X21-16X20
Rubix:05115706
Fabrikant:558036
EAN:4052568204617

Documenten
Productdetails : FESTO ASTAP EAMB-24-6-15X21-16X20 558036
astap EAMB-24-6-15X21-16X20 voor aanpassende aandrijvingen met holle as Opnamediameter 1=15 mm, Opnamediameter 2=16 mm, Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=8000 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Type | astap eamb, ksk |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,90 excl. BTW
/ stuk
€ 116,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen