FESTO MOTORKABEL NEBM-M16G8-E-2.5-Q9-LE8 8004660

Verbindingslijn NEBM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NEBM-M16G8-E-2.5-Q9-LE8
Rubix:06162194
Fabrikant:8004660
EAN:4052568256456
FESTO MOTORKABEL NEBM-M16G8-E-2.5-Q9-LE8 8004660
Technische samenvatting
Typeaansluitkabel voor motoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-M16G8-E-2.5-Q9-LE8 8004660


motorkabel NEBM-M16G8-E-2.5-Q9-LE8 Geschikt voor servomotor EMMS-AS-... Gebaseerd op de norm = EN 61984, Kabelattribuut = geschikt voor kettingschakelgoten, werkspanningsbereik wisselstroom = 0 - 600 V, Opmerking bij werkspanningsbereik wisselstroom = 0 - 300 V voor 0,5 mm², Werkspanningsbereik gelijkstroom = 0 - 600 V
Motor cable NEBM-M16G8-E-2.5-Q9-LE8 8004660

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitkabel voor motoren
Aangepaste tariefcode85444290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
199,25 excl. BTW
/ stuk
241,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen