Referenties
SMC:GKM12-24
Rubix:05261934
Fabrikant:GKM12-24
EAN:3618036102215

Documenten
Productdetails : SMC GAFFEL 40 GKM12-24
De C95 is ISO, VDMA24562 uitwisselbaar en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Naast de standaard kussens en slijtband maakt de C95 gebruik van een "zwevende" kussenafdichting die de werking sterk verbetert. SMC's exclusieve "figure 8" afdichting garandeert een lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Type | staaf clevis |
| Aansluiting 1 | m12 |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,74 excl. BTW
/ stuk
€ 5,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden