Referenties
Ansell:87-029-08
Rubix:22440941
Fabrikant:87029080
EAN:10076490443198

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-029 MT 8
De AlphaTec® 87-029 hoogwaardige handschoen van Ansell is een natuurrubber handschoen met een nylon voering. Dit product heeft natuurlijk gebogen vingers, is zacht en biedt een goede grip in zowel natte als droge omstandigheden. Het is een ideale handschoen voor mechanische, chemische en thermische bescherming.
Kenmerken:
Deze handschoen heeft een naadloze gebreide nylon voering van 13 steken per inch met een volledige coating van natuurrubberlatex. De geruwde gekartelde afwerking zorgt voor een goede grip, zelfs op natte voorwerpen. De constructie met hoge gauge en gebogen vingers zorgt voor meer comfort en langdurig gebruik. De handschoen is zeer goed bestand tegen contacthitte (tot 250 °C gedurende minstens 15 seconden). Bovendien biedt hij goede schuurweerstand en snijbescherming, maar beschermt hij ook je handen en polsen tegen verschillende chemicaliën: methanol, natronloog, zwavelzuur, salpeterzuur, waterstofperoxide en formaldehyde. Deze handschoen biedt uitstekende beweeglijkheid.
Specificaties:
- Constructie: gevoerde handschoen.
- Voeringmateriaal: polyamide (nylon).
- Coatingmateriaal: natuurlijk rubberlatex.
- Afwerking: geruwde gekartelde afwerking bij de handpalm.
- Dikte: 1,5 mm (handpalm).
- Vorm: gebogen vingers.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10 en 11.
- Lengte: 300 mm.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 12 paar per zak, 10 zakken per karton.
- AQL: 1,5.
- Geschikt voor voedselcontact.
Normen:
De AlphaTec® 87-029 latex handschoen van Ansell voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN 407 voor weerstand tegen contacthitte (niveau 2);
- EN 388 voor mechanische weerstand (niveau 2141A);
- EN 374-1 voor chemische weerstand: Type A (minimum 30 min), AKLMPT;
- EN 374-5 voor weerstand tegen micro-organismen.
- EN 21420 voor algemene eisen.
Dit is een PBM van categorie III, CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Deze handschoen voldoet ook aan de Europese normen voor het hanteren van levensmiddelen.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1905 werd opgericht, is een wereldwijde pionier in persoonlijke beschermingsoplossingen met innovaties op het gebied van medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën en zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.
Kenmerken:
Deze handschoen heeft een naadloze gebreide nylon voering van 13 steken per inch met een volledige coating van natuurrubberlatex. De geruwde gekartelde afwerking zorgt voor een goede grip, zelfs op natte voorwerpen. De constructie met hoge gauge en gebogen vingers zorgt voor meer comfort en langdurig gebruik. De handschoen is zeer goed bestand tegen contacthitte (tot 250 °C gedurende minstens 15 seconden). Bovendien biedt hij goede schuurweerstand en snijbescherming, maar beschermt hij ook je handen en polsen tegen verschillende chemicaliën: methanol, natronloog, zwavelzuur, salpeterzuur, waterstofperoxide en formaldehyde. Deze handschoen biedt uitstekende beweeglijkheid.
Specificaties:
- Constructie: gevoerde handschoen.
- Voeringmateriaal: polyamide (nylon).
- Coatingmateriaal: natuurlijk rubberlatex.
- Afwerking: geruwde gekartelde afwerking bij de handpalm.
- Dikte: 1,5 mm (handpalm).
- Vorm: gebogen vingers.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10 en 11.
- Lengte: 300 mm.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 12 paar per zak, 10 zakken per karton.
- AQL: 1,5.
- Geschikt voor voedselcontact.
Normen:
De AlphaTec® 87-029 latex handschoen van Ansell voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN 407 voor weerstand tegen contacthitte (niveau 2);
- EN 388 voor mechanische weerstand (niveau 2141A);
- EN 374-1 voor chemische weerstand: Type A (minimum 30 min), AKLMPT;
- EN 374-5 voor weerstand tegen micro-organismen.
- EN 21420 voor algemene eisen.
Dit is een PBM van categorie III, CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Deze handschoen voldoet ook aan de Europese normen voor het hanteren van levensmiddelen.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1905 werd opgericht, is een wereldwijde pionier in persoonlijke beschermingsoplossingen met innovaties op het gebied van medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën en zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.
Natuurrubberen handschoen met naadloze nylon voering en anatomische vorm met gebogen vingers.
Sterke punten
- Uitstekende grip dankzij het geruwde gekartelde effect, zowel in droge als in natte omstandigheden.
- Veelzijdige bescherming: mechanisch, thermisch en chemisch.
- Hoge flexibiliteit en beweeglijkheid voor precieze manipulatie.
- Optimaal comfort dankzij de anatomische vorm en de naadloze voering.
- Goedgekeurd voor voedselcontact.
- Veelzijdige bescherming: mechanisch, thermisch en chemisch.
- Hoge flexibiliteit en beweeglijkheid voor precieze manipulatie.
- Optimaal comfort dankzij de anatomische vorm en de naadloze voering.
- Goedgekeurd voor voedselcontact.
Toepassingen
Deze gevoerde latex handschoen is ideaal voor gebruik in verschillende sectoren zoals de schoonmaaksector/afvalverwerking, machines en uitrusting, voedselverwerking en de chemische sector. Hij kan worden gebruikt voor diverse toepassingen, waaronder:
- Installaties en machines onderhouden.
- Het verwerken van schaal- en schelpdieren.
- Huishoudelijke reiniging.
- Het werken met chemische stoffen.
- Installaties en machines onderhouden.
- Het verwerken van schaal- en schelpdieren.
- Huishoudelijke reiniging.
- Het werken met chemische stoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | aklmpt |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | nee |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 1,25 mm |
| Materiaal | natuurlijke rubberlatex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 938,40 excl. BTW
/ 120 paar
€ 1.135,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen