ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 38-001PP MT 10
AlphaTec® 38-001 Handschoen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:38001PP100
Rubix:A0634269
Fabrikant:38001PP100
EAN:20076490776743

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 38-001PP MT 10
Deze AlphaTec® 38-001 handschoen van Ansell biedt een optimale bescherming tegen chemicaliën en een uitzonderlijk comfort. De handschoen is ontworpen om bestand te zijn tegen de meest agressieve stoffen en combineert innovatie en ergonomie om te voldoen aan de behoeften van professionals in de automobielsector, de chemische sector en de biowetenschappen.
Functies:
Deze AlphaTec® 38-001 handschoen biedt uitzonderlijke chemische bescherming dankzij de unieke butylformule op waterbasis, die een doeltreffende barrière vormt tegen aldehyden, ketonen, esters van oplosmiddelen en geconcentreerde minerale zuren. Het ergonomische ontwerp biedt superieur comfort, waardoor de handschoen gemakkelijk aan en uit te trekken is, terwijl de grotere soepelheid optimale beweeglijkheid garandeert. Bovendien verbetert het verhoogde diamantgrip-patroon de greep op zowel natte als droge oppervlakken, zodat u veilig en precies kunt werken. Deze handschoen onderscheidt zich ook door de langere lengte, die volledige bescherming van de onderarm biedt.
Specificaties:
- Materiaal: butyl op waterbasis
- Lengte: 38 cm
- Dikte: 0,35 mm
- Maten: 6, 7, 8, 9, 10 en 11
- Grip: verhoogd ruitpatroon
- Kleur: zwart
- Gewicht: 110 g (per paar, middelgrote maat)
- Thermische bestendigheid: -40°C tot 100°C
- Chemische compatibiliteit: aldehyden, ketonen, esters van oplosmiddelen, geconcentreerde minerale zuren
Standaarden:
Deze beschermende handschoen voldoet aan de volgende normen:
- EN ISO 21420: algemene vereisten voor beschermende handschoenen
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen
- EN ISO 374-1+ A1: bescherming tegen chemische gevaren (ABCIKMPST types)
- EN 421: Bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting
- UKCA-certificering
Brand information:
Ansell is wereldwijd marktleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed assortiment producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1893 en is een referentie geworden dankzij zijn engagement voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en garandeert dat aan de strengste veiligheidseisen wordt voldaan. Het bedrijf legt ook de nadruk op duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Het assortiment omvat geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de arbeiders garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren, waardoor het een voortrekkersrol kan blijven spelen in de PBM-sector.
Functies:
Deze AlphaTec® 38-001 handschoen biedt uitzonderlijke chemische bescherming dankzij de unieke butylformule op waterbasis, die een doeltreffende barrière vormt tegen aldehyden, ketonen, esters van oplosmiddelen en geconcentreerde minerale zuren. Het ergonomische ontwerp biedt superieur comfort, waardoor de handschoen gemakkelijk aan en uit te trekken is, terwijl de grotere soepelheid optimale beweeglijkheid garandeert. Bovendien verbetert het verhoogde diamantgrip-patroon de greep op zowel natte als droge oppervlakken, zodat u veilig en precies kunt werken. Deze handschoen onderscheidt zich ook door de langere lengte, die volledige bescherming van de onderarm biedt.
Specificaties:
- Materiaal: butyl op waterbasis
- Lengte: 38 cm
- Dikte: 0,35 mm
- Maten: 6, 7, 8, 9, 10 en 11
- Grip: verhoogd ruitpatroon
- Kleur: zwart
- Gewicht: 110 g (per paar, middelgrote maat)
- Thermische bestendigheid: -40°C tot 100°C
- Chemische compatibiliteit: aldehyden, ketonen, esters van oplosmiddelen, geconcentreerde minerale zuren
Standaarden:
Deze beschermende handschoen voldoet aan de volgende normen:
- EN ISO 21420: algemene vereisten voor beschermende handschoenen
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen
- EN ISO 374-1+ A1: bescherming tegen chemische gevaren (ABCIKMPST types)
- EN 421: Bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting
- UKCA-certificering
Brand information:
Ansell is wereldwijd marktleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed assortiment producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1893 en is een referentie geworden dankzij zijn engagement voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en garandeert dat aan de strengste veiligheidseisen wordt voldaan. Het bedrijf legt ook de nadruk op duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Het assortiment omvat geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de arbeiders garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren, waardoor het een voortrekkersrol kan blijven spelen in de PBM-sector.
Sterke punten
- Geavanceerde chemische bescherming tegen de meest agressieve stoffen
- Uitzonderlijk comfort dankzij een unieke butylformule
- Veilige greep op natte en droge oppervlakken
- Verhoogde beweeglijkheid en tastgevoel
- Verlengde lengte voor volledige bescherming van de onderarm
.br/>- Duurzame materialen bestand tegen extreme omstandigheden
- Compatibel met een breed scala aan industriële toepassingen
- Gemakkelijk aan en uit te trekken, waardoor de gebruiker minder snel vermoeid raakt
- Gecertificeerd volgens de strengste internationale normen
- Uitzonderlijk comfort dankzij een unieke butylformule
- Veilige greep op natte en droge oppervlakken
- Verhoogde beweeglijkheid en tastgevoel
- Verlengde lengte voor volledige bescherming van de onderarm
.br/>- Duurzame materialen bestand tegen extreme omstandigheden
- Compatibel met een breed scala aan industriële toepassingen
- Gemakkelijk aan en uit te trekken, waardoor de gebruiker minder snel vermoeid raakt
- Gecertificeerd volgens de strengste internationale normen
Toepassingen
- Reparatie en onderhoud van apparatuur
- Laden en lossen van procesapparatuur
- Behandelen van inkomende chemische goederen
- Vullen, mengen en laden van grondstoffen
- Overbrengen van vaste en vloeibare componenten
br/>- Openen en aftappen van pompen, kleppen of leidingen
- Toezicht op lopende werkzaamheden
- Beheer van onverwachte lekken, morsen of emissies
- Werkzaamheden in de auto-industrie, chemische industrie en biowetenschappen
- Laden en lossen van procesapparatuur
- Behandelen van inkomende chemische goederen
- Vullen, mengen en laden van grondstoffen
- Overbrengen van vaste en vloeibare componenten
br/>- Openen en aftappen van pompen, kleppen of leidingen
- Toezicht op lopende werkzaamheden
- Beheer van onverwachte lekken, morsen of emissies
- Werkzaamheden in de auto-industrie, chemische industrie en biowetenschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | abcikmpst |
| Hoofdmateriaal | butyl |
| ESD | nee |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 0,13 mm |
| Materiaal | butyl polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.174,76 excl. BTW
/ 36 paar
€ 2.631,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen