ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-835 MT 11
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-835
Zie technische informatieZie documentenReferenties





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-835 MT 11
Gespecialiseerde bescherming: De nitrilafdichting van AlphaTec® 58-835 chemicaliënhandschoenen beschermt tegen gewone chemicaliën.
Verbeterde functies: De oranje, zichtbare binnenvoering geeft aan wanneer de schaal beschadigd is en waarschuwt gebruikers.
Verhoogde verdediging: De INTERCEPT™ snijweerstandsvoering van AlphaTec® 58-835 veiligheidshandschoenen garandeert EN ISO CUT F & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 bescherming.
Stevigere grip: ANSELL GRIP™ nitril behandeling van de buitenlaag zorgt voor betere grip bij het hanteren van zowel natte als olieachtige onderdelen.
Geoptimaliseerde duurzaamheid: AlphaTec® 58-835 handschoenen zijn bestand tegen ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 en EN ABRASION LEVEL 4, waardoor ze langer meegaan.
Verhoogd comfort en beweeglijkheid: Hogere gauge garens en meer gebruik van HPPE leiden tot een dramatische toename in comfort, tactiliteit en beweeglijkheid
Schadevrije omgang met voedsel: Deze AlphaTec® chemicaliën- en snijbestendige handschoenen voldoen aan de EU- en FDA-voorschriften voor het manipuleren van voedingswaren
Toepassingen
Automotive
Recycling and Waste Disposal
Energy
Metal fabrication
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | ajklmnopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | nee |
| Verpakking | 6 paar per zak, 12 zakken per karton |
| Kleur | grijs |
| Manchet stijl | verlengd |
| Materiaal | hppe, nylon, bewerkt garen |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden