ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-430 MT 11

AlphaTec®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:58-430 11
Rubix:22442176
Fabrikant:58430110
EAN:0076490470913
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-430 MT 11
brand logo

Technische samenvatting

Maat11
Lengte320 mm
Chemische resistentiejkl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-430 MT 11


Zowel de AlphaTec® 58-430 als 58-435 zijn voorzien van de Ansell Grip Technology™ voor optimale greep bij het hanteren van geoliede of natte voorwerpen. Gladde voorwerpen hanteren vraagt minder kracht, waardoor handen en armen minder moe worden. Beide modellen bieden meer soepelheid en beweeglijkheid dankzij het nitril met een voering in gevlokt katoen en het goed passende ontwerp waardoor de handschoen als een tweede huid rond de palm zit. De referentie 58-430 voor middelzware toepassingen heeft een materiaaldikte van 10 µm (0,25 mm) om te beschermen tegen blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten. De referentie 58-435 voor zware toepassingen heeft een materiaaldikte van 16 µm (0,40 mm) die doeltreffend beschermt tegen koolwaterstofderivaten, alcoholen, basen, veel oplosmiddelen en esters. De nitrilcoating biedt superieure en uiterst duurzame bescherming tegen scheuren, perforaties en schuren. De vouwbare manchetrand voorkomt dat vloeistoffen op de voorarm druipen, terwijl de extralange manchet (58-435) de bescherming uitbreidt tot het bovenste gedeelte van de voorarm.
These chemical safety gloves offer the dexterity of a medium-duty, unlined style with wet/oily grip performance, using ANSELL GRIP™ technology.

Sterke punten

  • These AlphaTec 58-430 chemical safety gloves offer a medium duty level that combines the market-leading performance of ANSELL GRIP technology with the flexibility and dexterity of an unlined nitrile shell. This unique, patented design features a premium grade nitrile compound coating, for versatile chemical protection and long-lasting snag, puncture and abrasion resistance, along with a comfortable cotton-flocked liner.
  • These solvent-resistant gloves are ideal for intermittent exposure to lubricants and cleaning agents in industrial settings.

Toepassingen

Metalworking & assembly operations|Body painting including surface inspection|Applying sealers, touching up|Painting or cleaning tools or robots|Warehousing of raw materials|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht83 g
Maat11
Lengte320 mm
Chemische resistentiejkl
Hoofdmateriaalnitril
Verpakking12 paar per zak
Kleurgroen
Dikte0,65 mm
Materiaalnitril/gevlokt katoen
€ 1.111,68 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.345,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat