ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ANATOMIC BAU 540 XP LG S3 W10 MT44
ATLAS ANATOMIC BAU 540 XP LG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:35500 S3 44
Rubix:A0098299
Fabrikant:35500 44
EAN:4043692385129

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ANATOMIC BAU 540 XP LG S3 W10 MT44
EN ISO 20345 S3 SRC, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, 3D-dempingssysteem, Waterproof leder, aktiv-X binnenvoering. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. MPU® INNOFLEX System
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof gladleer |
| Type zool | mpu innoflex-systeem |
| Type sluiting | veters strikken |
| Metaalvrij | nee |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Gender | mannelijk |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,56 excl. BTW
/ paar
€ 104,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
44