ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W12 MT 36
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:65712-36
Rubix:A0898646
Fabrikant:65712-36
EAN:4043692484396

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W12 MT 36
MAX 510 PRO - S3, SRC, Hoog, XR MPU Zooltechnologie, XP - metaalvrije penetratiebescherming, staal neus, aktiv-X functionele binnenvoering, ProTrax bovenmateriaaltechnologie, MPU-REBOUND-SYSTEM, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,44 excl. BTW
/ paar
€ 109,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
36