SKF TLSD 1-DK SYSTEM 24 AANDRIJFEENHEID

Automatisch smeertoestel

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TLSD 1-DK
Rubix:A0942920
Fabrikant:TLSD 1-DK
EAN:7316579656252
SKF TLSD 1-DK SYSTEM 24 AANDRIJFEENHEID
Technische samenvatting
Typeautomatisch smeertoestel
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TLSD 1-DK SYSTEM 24 AANDRIJFEENHEID


TLSD 1-K is een aandrijfeenheid voor bekabelde TLSD eenpuntsmeertoestellen. Het omvat de kabel, plastic kap en steunplaat voor vetsmering (TLSD 1-SP). Het kan gebruikt worden in combinatie met alle SKF 125ml of 250ml TLSD navulpatronen. Onze elektromechanische eenpunts-automaten zijn verkrijgbaar in vele configuraties, voorgevuld met SKF-smeermiddelen, zowel batterij- als kabelaangedreven. Het gebruik van automatische smeertoestellen verbetert de veiligheid van werknemers, verhoogt de betrouwbaarheid van machines en optimaliseert onderhoudswerkzaamheden.

Sterke punten

Flexibele afgiftecapaciteit van 1 tot 12 maanden
Maximale afvoerdruk van 5 bar tijdens de afgifteperiode
LED-statusindicatoren
Compact formaat maakt installatie in beperkte ruimtes mogelijk
Geschikt voor zowel directe installatie als installatie op afstand
Geleverd met steunflens voor meer stevigheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeautomatisch smeertoestel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,00 excl. BTW
/ stuk
170,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen