Referenties
SKF:LAOS 09668
Rubix:03102501
EAN:7316572678183
Documenten
Productdetails : SKF LAOS 09668 OLIEKAN SCHENKDOP GEELBRUIN
Het LAOS-assortiment bestaat uit containers en dispenserdeksels (waarvan er drie een schenktuit hebben). Dankzij hun gestandaardiseerde afmetingen zijn alle Oil Safe deksels onderling uitwisselbaar en kan de gebruiker in vrijwel zijn volledige behoefte aan oliecontainers voorzien. Elk deksel is verkrijgbaar in tien kleuren, zodat meestal een naadloze integratie in de eigen kleurcodering mogelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 39231090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,81 excl. BTW
/ stuk
€ 57,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen