SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY4410-7 4P C10A
Automatische stroomonderbreker
Zie technische informatieReferenties
Siemens:5SY4410-7
Rubix:34012054
EAN:4001869182216

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY4410-7 4P C10A
Automatische stroomonderbreker Siemens.
Automatische stroomonderbreker 400 V 10 kA, 4-pol., C, 10 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 10 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,83 excl. BTW
/ stuk
€ 235,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
